Motion
L453W

Arrow
L453W

Lubricador de aire Micro Mist - 3/8 NPT, caudal: 82 pies3/min, recipiente de metal
Artículo MI #00937373
No. Fabricante L453W
Precio113.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
L453W

Lubricador de aire Micro Mist - 3/8 NPT, caudal: 82 pies3/min, recipiente de metal
Artículo MI #00937373
No. Fabricante L453W
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
Precio113.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L453W 3/8 LUBRICADOR DE ULTRANIEBLA

Especificaciones

  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Material del recipiente
    Metal
  • Capacidad del recipiente
    5 oz
  • Caudal máximo
    82 cfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo