Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.438 pulg.
- Diámetro exterior2.003 pulg.
- Ancho general0.313 pulg.
- Tipo de diseñoCRWAR5
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio ondulado
- Número de labios2
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- CarcasaAcero
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311172615
- Mangas de desgaste compatibles99144
- Anillas en V compatibles400380;400381;400384;400385
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite, labio SKF WAVE
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaBombas, transmisiones
- Peso0.05 lb