Motion
L354

Arrow
L354

Lubricador de aire modular - NPT 0.5000, recipiente de plástico, caudal: 142 pies3/min
Artículo MI #00937499
No. Fabricante L354
Precio105.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
L354

Lubricador de aire modular - NPT 0.5000, recipiente de plástico, caudal: 142 pies3/min
Artículo MI #00937499
No. Fabricante L354

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L354 1/2 LUBRICADOR ARROWFOG

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del recipiente
    Plástico
  • Caudal máximo
    142 cfm
  • Capacidad del recipiente
    5.00 oz
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 125 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Altura total
    7.00 pulg.
  • Peso
    1.2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo