Motion
L0144-006
Grasa multiusos: de uso general, difenilamina alquilada, aminas, calcio anhidro, hidróxido de calcio, ácido hidroxisteárico, polibuteno, benzoato de sodio, trifenil fosforotionato, aceite mineral blanco, composición de óxido de zinc, grado 1 NLGI, 6 lb, lata
Artículo MI #00937556
No. Fabricante L0144-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: de uso general, difenilamina alquilada, aminas, calcio anhidro, hidróxido de calcio, ácido hidroxisteárico, polibuteno, benzoato de sodio, trifenil fosforotionato, aceite mineral blanco, composición de óxido de zinc, grado 1 NLGI, 6 lb, lata
Artículo MI #00937556
No. Fabricante L0144-006

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0144-006 SUPER FML-1 6LB CAN

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Composición
    Difenilamina alquilada, aminas, calcio anhidro, hidróxido de calcio, ácido hidroxisteárico, polibuteno, benzoato de sodio, trifenil fosforotionato, aceite mineral blanco, óxido de zinc
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    NSF H1
  • Punto de caída
    +285 °F
  • Rango de temperatura
    +10 a +200 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo