Motion
L454

Arrow
L454

Lubricador de aire Micro Mist - 1/2 NPT, caudal: 142 ft3/min, recipiente de plástico
Artículo MI #00937589
No. Fabricante L454
Price$97.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
L454

Lubricador de aire Micro Mist - 1/2 NPT, caudal: 142 ft3/min, recipiente de plástico
Artículo MI #00937589
No. Fabricante L454
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
Su precio$97.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L454 1/2 LUBRICADOR ULTRAFOG

Especificaciones

  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Material del recipiente
    Plástico
  • Capacidad del recipiente
    5 oz
  • Caudal máximo
    142 cfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 125 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo