Descripción general
- NSF H1 registrado
- Grasa de grado alimentario a base de aceite mineral blanco USP
- Excepcionales propiedades antidesgaste
Especificaciones
- AplicaciónAplicaciones de procesamiento de alimentos de uso general donde se requiere un H1, NLGI #1
- TipoPropósito general
- Grado NLGI1
- Tamaño del contenedor410 lb
- Tipo de contenedorTambor
- Tipo de baseCalcio anhidro
- ComposiciónGrasa a base de aceite mineral, espesada con calcio anhidro USP
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónNSF H1
- Punto de caída141°C/285 °F
- Rango de temperatura+10 a +200 °F
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Cantidad del paquete1
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Altura total34.75 pulg.
- Vida útil6 años
- Tipo de aceiteUSP Mineral blanco
- Viscosidad144
- Número de Upc del fabricante089215414413
- Peso465.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación