14477
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.437 pulg. de diámetro del eje, 1.987 pulg. de diámetro exterior, 0.276 pulg. de ancho general, diseño HMSA7 , material labial de caucho de silicona (MVQ)
Artículo MI #00938308
No. Fabricante 14477
Precio16.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.437 pulg. de diámetro del eje, 1.987 pulg. de diámetro exterior, 0.276 pulg. de ancho general, diseño HMSA7 , material labial de caucho de silicona (MVQ)
Artículo MI #00938308
No. Fabricante 14477
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
Precio16.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14477 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.437 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.987 pulg.
  • Ancho general
    0.276 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Caucho de silicona (MVQ)
  • Tipo de labio
    Hélice-CW desde el lado del aire
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -90 a 320 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311173315
  • Mangas de desgaste compatibles
    99143;99144;99821
  • Anillas en V compatibles
    400380;400381;400384;400385
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo