Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.457 pulg.
- Diámetro exterior3.071 pulg.
- Ancho general0.472 pulg.
- Tipo de diseñoHMS4SPL
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioHélice bidireccional
- Número de labios2
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311169103
- Anillas en V compatibles400380;400381;400384;400385
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.22 lb