Descripción general
Especificaciones
- Categoría de piezasKits
- Para usar con la serieEmbragues de la serie TCC
- SerieKit de orientación del embrague TCC Std
- CalificacionesCE y RoHS
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague1000 hp/h
- Área efectiva orientada al embrague16.06 in2 por pinza (2 frentes)
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague32.00 CV
- Detalles adicionalesLos revestimientos de coeficiente estándar ofrecen la mejor combinación de salida de par y vida útil en la mayoría de las aplicaciones. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más información.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284159791
- Peso0.50 lb