Motion
TAMBOR FML-2
Grasa multiusos de la serie FML: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa espesada con calcio anhidro, grado 2 NLGI, tamaño 410 lb, contenedor de tambor, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de +10 a +200 °F
Artículo MI #00938765
No. Fabricante FML-2 DRUM
Precio6,150.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos de la serie FML: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa espesada con calcio anhidro, grado 2 NLGI, tamaño 410 lb, contenedor de tambor, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de +10 a +200 °F
Artículo MI #00938765
No. Fabricante FML-2 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6,150.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR SUPER FML-2 410 LB
  • NSF H1 registrado
  • Grasa de grado alimentario a base de aceite mineral blanco USP
  • Excepcionales propiedades antidesgaste

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones de procesamiento de alimentos de uso general donde se requiere un H1, NLGI #2
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    410 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Calcio anhidro
  • Composición
    Grasa a base de aceite mineral, espesada con calcio anhidro USP
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    NSF H1
  • Punto de caída
    141°C/285 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    +10 a +200 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    10 °F
  • Serie
    FML-2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Calificación NSF
    H1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Viscosidad
    144
  • Número de Upc del fabricante
    089215414512
  • UPC_NO
    089215414512
  • Peso
    465.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 10 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo