Descripción general
- D.E. de goma
- Sin muelle cargado con ranura de muelle
- Lápiz simple con sello auxiliar para labios sucios/polvos (S) ("doble labio" o "multilápiz").
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.457 pulg.
- Diámetro exterior2.047 pulg.
- Ancho general0.328 pulg.
- Tipo de diseñoHMA11
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado, labio de polvo auxiliar, labio de suciedad axial
- Descripción Palabra claveDiseño HMA11
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311014205
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
- Peso0.04 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F