Motion
Epoxi de 5 minutos 9lb

Devcon
5 Minute Epoxy 9lb

Resina epoxi - Paquete de 9 lb, tiempo de curado de 1 h, color amarillo
Artículo MI #00939316
No. Fabricante 5 Minute Epoxy 9lb
Precio1,095.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Devcon
5 Minute Epoxy 9lb

Resina epoxi - Paquete de 9 lb, tiempo de curado de 1 h, color amarillo
Artículo MI #00939316
No. Fabricante 5 Minute Epoxy 9lb

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,095.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14630 9LB EPOXI 5-MINUTE

Especificaciones

  • Tiempo de curado
    1 h
  • Color
    Amarillo
  • Tamaño del paquete
    9 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Resistencia al cizallamiento
    1900 psi
  • Relación de mezcla
    1:1
  • UPC_NO
    078143146305
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo