Descripción general
- D.E. de goma
- Sin carga de primavera
- Labio simple con sello auxiliar de suciedad/polvo ("doble labio").
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.473 pulg.
- Diámetro exterior1.971 pulg.
- Ancho general0.563 pulg.
- Tipo de diseñoHMA10
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado, labio de polvo auxiliar
- Descripción Palabra claveDiseño HMA10
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311014229
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
- Peso0.05 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F