Motion
0738484

Falk (RRX)
0738484

Tope trasero reductor de velocidad - Tamaño del reductor: 4115
Artículo MI #00940142
No. Fabricante 0738484
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
0738484

Tope trasero reductor de velocidad - Tamaño del reductor: 4115
Artículo MI #00940142
No. Fabricante 0738484
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BS5115J/2115J-05/09/14&5203J MO DE RETROPARACIÓN
  • Los topes traseros proporcionan una prevención positiva de la rotación inversa o el retroceso sin holgura en transportadores, ejes de cabezal de ascensor y aplicaciones similares, diseñados como accesorios estándar, los topes traseros se pueden proporcionar en transmisiones horizontales
  • NO utilice topes traseros en transmisiones verticales
  • NO utilice el tope trasero como sustituto de un freno
  • Estos topes traseros están diseñados para evitar la rotación inversa cinco veces o menos en ocho horas, con un minuto o más en la dirección de sobremarcha entre aplicaciones de carga de topes traseros
  • Si las operaciones de backstop son más frecuentes, o el tiempo entre operaciones es inferior a un minuto, el backstop se clasifica como un dispositivo de trabajo o indexado y la aplicación debe remitirse a la fábrica para su revisión de ingeniería
  • No disponible en 5:1 proporción en los tamaños 5307J y 5315J

Especificaciones

  • Relación admitida
    14:1, 5:1, 9:1
  • Tamaño del reductor del fabricante
    4115
  • Peso
    4.12 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo