Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.496 pulg.
- Diámetro exterior2.362 pulg.
- Ancho general0.433 pulg.
- Tipo de diseñoHMSASPL
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialCaucho de silicona (MVQ)
- Tipo de labioHélice bidireccional
- Número de labios2
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Rango de temperatura de funcionamiento-90 a 320 °F
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311178006
- Anillas en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.12 lb