Motion
14762
Sello de aceite - Sólido, 1.575 pulg. de diámetro del eje, 2.835 pulg. de diámetro exterior, 0.433 pulg. de ancho total, diseño HMSA92 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00940249
No. Fabricante 14762
Precio43.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.575 pulg. de diámetro del eje, 2.835 pulg. de diámetro exterior, 0.433 pulg. de ancho total, diseño HMSA92 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00940249
No. Fabricante 14762

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14762 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.575 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.835 pulg.
  • Ancho general
    0.433 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA92
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    3
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311170215
  • Mangas de desgaste compatibles
    99153;99157;99825
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, reborde de suciedad axial
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Motores
  • Peso
    0.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo