14773
Sello de aceite de doble labio: sólido, 1.496 pulg. de diámetro del eje, 1.937 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho general, diseño HMSA1 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00940286
No. Fabricante 14773
Precio21.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 1.496 pulg. de diámetro del eje, 1.937 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho general, diseño HMSA1 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00940286
No. Fabricante 14773

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14773 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.496 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.937 pulg.
  • Ancho general
    0.354 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311014601
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Motores
  • Peso
    0.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo