Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.496 pulg.
- Diámetro exterior2.205 pulg.
- Ancho general0.354 pulg.
- Tipo de diseñoHMSASPL
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioHélice bidireccional
- Número de labios2
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311192903
- Anillas en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.06 lb