Descripción general
- Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
- Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
- Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.500 pulg.
- Diámetro exterior1.874 pulg.
- Ancho general0.188 pulg.
- Tipo de diseñoHM14
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios1
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión3 psi
- Tipo de resorteNinguna
- Número de Upc del fabricante085311884891
- Mangas de desgaste compatibles99149;99150;99822;99823
- Anillas en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Tipo de lubricanteGrasa
- Descripción de construcciónSello de grasa
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaEquipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores
- Peso0.03 lb