TAMBOR EMB
Grasa para motor eléctrico EMB - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con polímero de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 420 lb, Contenedor de tambor, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00940732
No. Fabricante EMB DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa para motor eléctrico EMB - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con polímero de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 420 lb, Contenedor de tambor, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00940732
No. Fabricante EMB DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA EMB 420 LB TAMBOR
  • Extremadamente estable al cizallamiento para intervalos de reengrase prolongados
  • La combinación de polímero y antidesgaste ofrece una lubricidad adicional, lo que reduce el calor, la fricción y el consumo de energía
  • Excelente compatibilidad con sellos, juntas y plásticos

Especificaciones

  • Aplicación
    Cojinetes de alta velocidad, motores eléctricos
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    420 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Litio
  • Composición
    Grasa espesada con polímero de litio a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    199°C/390 °F
  • Color
    Blanco
  • Serie
    EMB
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    100
  • Número de Upc del fabricante
    089215414819
  • UPC_NO
    089215414819
  • Peso
    465.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5.8 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo