Motion
EMB CTG
Grasa de cojinetes EMB - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con polímero de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 14-1/2 oz, Contenedor de cartucho, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00941015
No. Fabricante EMB CTG
Price$20.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de cojinetes EMB - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con polímero de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 14-1/2 oz, Contenedor de cartucho, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00941015
No. Fabricante EMB CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$20.68/each

Descripción general

Descripción del fabricante
L0148-098 GRASA EMB 14OZ CTG
  • Extremadamente estable al cizallamiento para intervalos de reengrase prolongados
  • La combinación de polímero y antidesgaste ofrece una lubricidad adicional, lo que reduce el calor, la fricción y el consumo de energía
  • Excelente compatibilidad con sellos, juntas y plásticos

Especificaciones

  • Aplicación
    Cojinetes de alta velocidad, motores eléctricos
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tipo de base
    Litio
  • Composición
    Grasa espesada con polímero de litio a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    199°C/390 °F
  • Color
    Blanco
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Serie
    EMB
  • Cantidad del paquete
    40
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    100
  • Número de Upc del fabricante
    089215314805
  • UPC_NO
    089215314805
  • Peso
    1.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5.8 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo