14896
Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 1.500 pulg. de diámetro del eje, 2.187 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño X1 , material de cuero para labios
Artículo MI #00941197
No. Fabricante 14896
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 1.500 pulg. de diámetro del eje, 2.187 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño X1 , material de cuero para labios
Artículo MI #00941197
No. Fabricante 14896
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
14896 SELLO DE ACEITE
  • SKF ofrece una variedad de sellos de eje radial que tienen un ajuste a presión en el eje y con reborde(s) de sellado que entran en contacto con el orificio de la carcasa
  • Estos sellos generalmente se instalan con el labio(s) de sellado hacia afuera para proporcionar una exclusión óptima

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.187 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Tipo de diseño
    X1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Piel
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico, interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311014915
  • Mangas de desgaste compatibles
    99149;99150;99822;99823
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, orificio de contacto de la(s) boquilla(s) de sellado
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión del eje
  • Aplicación típica
    Extremos de las ruedas del tractor, ruedas de los equipos agrícolas, rodillos
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo