38X60X11
Sello de aceite de poliacrilato - 1.496 pulg. de diámetro del eje, 2.362 pulg. de diámetro exterior, 0.433 pulg. de ancho total, diseño HMSA123 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00941231
No. Fabricante 38X60X11
Precio73.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato - 1.496 pulg. de diámetro del eje, 2.362 pulg. de diámetro exterior, 0.433 pulg. de ancho total, diseño HMSA123 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00941231
No. Fabricante 38X60X11
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
Precio73.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
38X60X11 HMSA123 P SELLO DE POLIACRILATO DOBLE
  • Carcasa metálica con diámetro exterior de goma parcial
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).

Especificaciones

  • Diámetro del eje
    1.496 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.362 pulg.
  • Ancho general
    0.433 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA123
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA123
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311177924
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.24 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo