X-357 11OZ PULVERIZACIÓN

Lubriplate Lubricants Co
X-357 11OZ SPRAY

Grasa multiusos X-357 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 1 NLGI, tamaño 12 oz, contenedor de aerosol, color negro, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #00941562
No. Fabricante X-357 11OZ SPRAY
Precio41.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
X-357 11OZ SPRAY

Grasa multiusos X-357 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 1 NLGI, tamaño 12 oz, contenedor de aerosol, color negro, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #00941562
No. Fabricante X-357 11OZ SPRAY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0149-063 GRASA X-357 11OZ AER
  • Fortalecido con aditivos para presiones extremas, lubricante resistente al agua
  • Proporciona una película de lubricación y sigue pareciendo seca
  • Puede soportar temperaturas altas y bajas

Especificaciones

  • Aplicación
    Ejes deslizantes, engranaje abierto, quintas ruedas, cierres, ganchos, puertas deslizantes
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tipo de base
    Litio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    182°C/360 °F
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Serie
    X-357
  • Cantidad del paquete
    12
  • Longitud total
    10.75 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Altura total
    8 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    18
  • Número de Upc del fabricante
    089215214907
  • UPC_NO
    089215214907
  • Peso
    1.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo