Descripción general
Descripción del fabricante
14989 1398 "Y" 135 S/P BROCA SM
Especificaciones
- Tamaño de la broca0.4063 pulg.
- Longitud del canal1-15/16 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoDivisión
- Longitud total3-5/16 pulg.
- Tipo de mangoRonda
- Administración de refrigeranteExterno
- Serie1398
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad