MT1414996
Broca de longitud de máquina de tornillo - 31/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 2-3/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 3-11/16 pulg.
Artículo MI #00941744
No. Fabricante MT1414996
Precio12.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 31/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 2-3/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 3-11/16 pulg.
Artículo MI #00941744
No. Fabricante MT1414996
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
Precio12.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14996 1398 31/64"135 S/P BROCA SM

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    31/64 pulg.
  • Longitud del canal
    2-3/16 pulg.
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Longitud total
    3-11/16 pulg.
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1398

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo