Descripción general
Especificaciones
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.57 (entrada) Cv, 2.33 (escape) Cv
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Tamaño del puerto de escape0.3750 NPT
- Longitud total2-1/32 pulg.
- Altura total2-1/8 pulg.
- Material del selloFluoroelastómero
- Presión mínima de funcionamiento20 psi
- Rango de presión de funcionamiento20 a 125 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 400 °F
- Material del cuerpoAluminio
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Rosca estándarNPT
- Página de producto del fabricante