Motion
15054
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 1.500 pulg. de diámetro del eje, 2.377 pulg. de diámetro exterior, 0.450 pulg. de ancho general, diseño de KIT, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00942423
No. Fabricante 15054
Precio23.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 1.500 pulg. de diámetro del eje, 2.377 pulg. de diámetro exterior, 0.450 pulg. de ancho general, diseño de KIT, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00942423
No. Fabricante 15054
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
Precio23.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
15054 SELLO DE ACEITE
  • Sello Skf(S) y/o componente(S) de sello o accesorios empaquetados en un kit en caja.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.377 pulg.
  • Ancho general
    0.450 pulg.
  • Tipo de diseño
    KIT
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño del KIT
  • Número de Upc del fabricante
    085311154703
  • Descripción de construcción
    Kit en caja
  • Peso
    0.36 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo