PROTECTOR DE ENGRANAJES X-HVY 10.5OZ CTG

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD X-HVY 10.5OZ CTG

Grasa multiuso serie Gear Shield: uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio/asfalto, grado 3 NLGI, tamaño 10-1/2 oz, contenedor de cartucho, no apto para alimentos, resistente al agua, de +20 a +275 °F
Artículo MI #00943432
No. Fabricante GEAR SHIELD X-HVY 10.5OZ CTG
Price$18.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD X-HVY 10.5OZ CTG

Grasa multiuso serie Gear Shield: uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio/asfalto, grado 3 NLGI, tamaño 10-1/2 oz, contenedor de cartucho, no apto para alimentos, resistente al agua, de +20 a +275 °F
Artículo MI #00943432
No. Fabricante GEAR SHIELD X-HVY 10.5OZ CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$18.13/each

Descripción general

Descripción del fabricante
L0152-000 GS DE GRASA XHVY 10.5OZ CTG
  • Resistente al agua y a la corrosión
  • Fuerte adhesivo y propiedades de sujeción
  • Rellenos sólidos para mayor protección contra el desgaste bajo cargas pesadas

Especificaciones

  • Aplicación
    Construcción de alta resistencia, racks, piñones, deslizadores, engranajes abiertos
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    3
  • Tamaño del contenedor
    10-1/2 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tipo de base
    Litio/asfalto
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con litio/asfalto
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    188°C/370 °F
  • Rango de temperatura
    +20 a +275 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °F
  • Cantidad del paquete
    40
  • Longitud total
    17.5 pulg.
  • Ancho general
    10.25 pulg.
  • Altura total
    12.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    225
  • Número de Upc del fabricante
    089215315208
  • UPC_NO
    089215315208
  • Peso
    0.80 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 0.85 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo