Motion
TAMBOR X-HVY DEL PROTECTOR DE ENGRANAJES

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD X-HVY DRUM

Grasa multiusos serie Gear Shield - Uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/asfalto, Grado 3 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barriles, No apto para alimentos, Resistente al agua, +20 a +275 °F
Artículo MI #00943835
No. Fabricante GEAR SHIELD X-HVY DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD X-HVY DRUM

Grasa multiusos serie Gear Shield - Uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/asfalto, Grado 3 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barriles, No apto para alimentos, Resistente al agua, +20 a +275 °F
Artículo MI #00943835
No. Fabricante GEAR SHIELD X-HVY DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE SH EX TAMBOR PESADO DE 120 LB
  • Resistente al agua y a la corrosión
  • Fuerte adhesivo y propiedades de sujeción
  • Rellenos sólidos para mayor protección contra el desgaste bajo cargas pesadas

Especificaciones

  • Aplicación
    Construcción de alta resistencia, racks, piñones, deslizadores, engranajes abiertos
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    3
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Litio/asfalto
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con litio/asfalto
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    188°C/370 °F
  • Rango de temperatura
    +20 a +275 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    225
  • Número de Upc del fabricante
    089215415205
  • UPC_NO
    089215415205
  • Peso
    134.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 0.85 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo