Motion
15270
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.504 pulg. de diámetro del eje, 1.937 pulg. de diámetro exterior, 0.475 pulg. de ancho general, diseño HMSA76 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00944124
No. Fabricante 15270
Precio29.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.504 pulg. de diámetro del eje, 1.937 pulg. de diámetro exterior, 0.475 pulg. de ancho general, diseño HMSA76 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00944124
No. Fabricante 15270
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
Precio29.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
15270 SELLO DE ACEITE
  • Cubierta de goma
  • Cargado por resorte
  • Lápiz individual con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Dual-Lip").

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.504 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.937 pulg.
  • Ancho general
    0.475 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA76
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA76
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Número de Upc del fabricante
    085311015493
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Peso
    0.04 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo