Descripción general
- Líneas y protección de equipos de procesamiento y reparación de piezas de goma en los entornos más agresivos
- Se cura hasta obtener un compuesto de caucho resistente (resistencia al desgarro 400 pli) (dureza 78 Shore A)
- Se adhiere a metal, caucho, madera, fibra de vidrio y hormigón
- Se utiliza con imprimadores Flexane® para una adhesión máxima
Especificaciones
- AplicaciónReparación
- ColorNegro
- Formulario de productoMasilla
- Tiempo de curado16 h
- Tiempo de trabajo10 min
- Tamaño del paquete1 lb
- Tipo de paqueteCubo
- Color epoxiNegro