Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.535 pulg.
- Diámetro exterior2.323 pulg.
- Ancho general0.472 pulg.
- Tipo de diseñoD7-SPL
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios2
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311173636
- Anillas en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite, dos labios orientados en dirección opuesta
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaEjes, cajas de transferencia
- Peso0.10 lb