Motion
15463
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.535 pulg. de diámetro del eje, 2.244 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho general, diseño F2 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00945417
No. Fabricante 15463
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.535 pulg. de diámetro del eje, 2.244 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho general, diseño F2 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00945417
No. Fabricante 15463
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
15463 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Lápiz individual con labio auxiliar (suciedad/polvo)
  • Carcasa metálica
  • Totalmente ensamblado.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.535 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.244 pulg.
  • Ancho general
    0.512 pulg.
  • Tipo de diseño
    F2
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño F2
  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Número de Upc del fabricante
    085311884907
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, elemento doble
  • Aplicación típica
    Arandela de fieltro auxiliar como miembro de exclusión de suciedad.
  • Peso
    0.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo