Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.575 pulg.
- Diámetro exterior2.165 pulg.
- Ancho general0.295 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA96
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios3
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311174527
- Mangas de desgaste compatibles99153;99157;99825
- Anillas en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite, reborde de suciedad axial
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.05 lb