Motion
RH-30-BK-MS3816-30

System Plast (RRX)
RH-30-BK-MS3816-30

RH30BKMS381630
Artículo MI #00946314
No. Fabricante RH-30-BK-MS3816-30
Precio38.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
RH-30-BK-MS3816-30

RH30BKMS381630
Artículo MI #00946314
No. Fabricante RH-30-BK-MS3816-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RH-30-BK-MS3816-30 EMPUÑADURA DE TRINQUETE, ACERO INOXIDABLE,
  • Asas de trinquete macho. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Roscas de acero inoxidable.

Especificaciones

  • Tipo de mango
    Hombre
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Color del mango
    Negro
  • Longitud del mango
    3.1300 pulg.
  • Tamaño del mango
    Grande
  • Serie
    RH-30
  • Material del mango
    Poliamida reforzada
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Longitud del poste
    1.1800 pulg.
  • Altura total
    2.5800 pulg.
  • Par máximo
    250 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    787405456358
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Para su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo