Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.575 pulg.
- Diámetro exterior2.480 pulg.
- Ancho general0.354 pulg.
- Tipo de diseñoHMSHA83
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioHélice-CCW desde el lado del aire
- Número de labios2
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311177597
- Mangas de desgaste compatibles99153;99157;99825
- Anillas en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaPiñón, ejes
- Peso0.11 lb