GR-132 TAMBOR
Grasa multiuso GR-132: de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 1 NLGI, tamaño 120 lb, contenedor de tambor, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #00947964
No. Fabricante GR-132 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso GR-132: de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 1 NLGI, tamaño 120 lb, contenedor de tambor, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #00947964
No. Fabricante GR-132 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR GR-132 440 LB
  • Excelente resistencia al sangrado de aceite
  • Excepcionales propiedades antidesgaste
  • Alta resistencia a la oxidación

Especificaciones

  • Aplicación
    Cajas de engranajes de herramientas eléctricas portátiles, rodamientos de bolas y rodillos de alta velocidad, mezcladores de alta velocidad, cajas de engranajes de potencia fraccional
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Litio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    221°C/430 °F
  • Color
    Beige
  • Serie
    GR-132
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    39
  • Número de Upc del fabricante
    089215415816
  • UPC_NO
    089215415816
  • Peso
    465.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo