Descripción general
- D.E. de goma
- Sin carga de primavera
- Lápiz simple con sello auxiliar para labios sucios/polvo(s) ("doble labio" o "multilápiz")
- Goma en la pared interior.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.575 pulg.
- Diámetro exterior2.087 pulg.
- Ancho general0.197 pulg.
- Tipo de diseñoHMA76
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado, labio de polvo auxiliar
- Descripción Palabra claveDiseño HMA76
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311172806
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
- Peso0.04 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F