Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.614 pulg. de diámetro del eje, 2.402 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño HMSA92 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00949282
No. Fabricante 16038

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
16038 SELLO DE ACEITE
  • D.E. de caucho y en la cara
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla para sellado con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble boquilla).

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.614 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.402 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA92
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado, labio de polvo auxiliar, labio de suciedad axial
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA92
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311901963
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.08 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo