Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.625 pulg.
- Diámetro exterior2.125 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Tipo de diseñoCRWAR5
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio ondulado
- Número de labios2
- CarcasaAcero
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante085311016551
- Mangas de desgaste compatibles99161;99162;99826
- Anillas en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite, labio SKF WAVE
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaBombas, transmisiones
- Peso0.03 lb