Motion
TAMBOR DE ALTA TEMPERATURA
Grasa multiusos HIGH TEMP: alta temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada en tonos bentoníferos, grado 2 NLGI, tamaño 430 lb, contenedor de tambor, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua, de +40 a +400 °F
Artículo MI #00950044
No. Fabricante HIGH TEMP DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos HIGH TEMP: alta temperatura, a base de petróleo, composición de grasa espesada en tonos bentoníferos, grado 2 NLGI, tamaño 430 lb, contenedor de tambor, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua, de +40 a +400 °F
Artículo MI #00950044
No. Fabricante HIGH TEMP DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR DE TEMPERATURA ALTA 430 LB
  • Muy resistente a los productos químicos
  • Resistente a la corrosión y al óxido
  • Alta protección de película antidesgaste

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones de alta temperatura. No se recomienda para cojinetes de velocidad moderada a alta.
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    430 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Bentona
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada en bentonía
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    500 °F
  • Color
    Beige
  • Rango de temperatura
    +40 a +400 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Serie
    Temperatura alta
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    497
  • Número de Upc del fabricante
    089215416110
  • UPC_NO
    089215416110
  • Peso
    465.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo