ISCC-050-050
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie ISCC, óxido negro, Acero, Orificio - Lateral 1: 0.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #00950339
No. Fabricante ISCC-050-050
Precio38.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie ISCC, óxido negro, Acero, Orificio - Lateral 1: 0.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #00950339
No. Fabricante ISCC-050-050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-050-050 EJE CPLG
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud del acoplamiento
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    8-32 x 1/2
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de sujeción
  • Serie
    CCE
  • Peso
    0.307424 lb
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861415986
  • UPC_NO
    044861415986
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo