ISCC-125-125
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie ISCC, óxido negro, Acero, Orificio - Lateral 1: 1.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.2500 pulg.
Artículo MI #00950526
No. Fabricante ISCC-125-125
Precio98.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie ISCC, óxido negro, Acero, Orificio - Lateral 1: 1.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.2500 pulg.
Artículo MI #00950526
No. Fabricante ISCC-125-125
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
Su precio$98.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-125-125 EJE CPLG
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.2500 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud del acoplamiento
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de sujeción
  • Serie
    CCE
  • Peso
    1.87545 lb
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861410158
  • UPC_NO
    044861410158
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo