Descripción general
Descripción del fabricante
16295 SELLO DE ACEITE
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.605 pulg.
- Diámetro exterior2.560 pulg.
- Ancho general0.693 pulg.
- Tipo de diseñoHMSHASP
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioHélice bidireccional
- Número de labios2
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311000062
- Mangas de desgaste compatibles99160
- Anillas en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.14 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad