Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del reductor del fabricante522, 525, 5202, 5205
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Diámetro del orificio del casquillo2.1880 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Longitud total2.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tamaño mínimo del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6250 pulg.
- Número de Upc del fabricante662798217666
- Número de catálogo del fabricante520 KIT, CASQUILLO Q/D 2.188
- Tipos de productosReductor de velocidad de gusano
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Altura de las dimensiones de envío6.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío6.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío6.0000 pulg.
- Diámetro interno2.1880 pulg.
- Peso16.00 lb
- IncluyeDos casquillos, llave y accesorios de montaje