16342
Sello de aceite de labio simple - Sólido, 1.625 pulg. de diámetro del eje, 2.722 pulg. de diámetro exterior, 0.406 pulg. de ancho general, diseño FF2 , material de labio fieltro
Artículo MI #00951109
No. Fabricante 16342
Precio18.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio simple - Sólido, 1.625 pulg. de diámetro del eje, 2.722 pulg. de diámetro exterior, 0.406 pulg. de ancho general, diseño FF2 , material de labio fieltro
Artículo MI #00951109
No. Fabricante 16342
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
Su precio$18.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16342 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.722 pulg.
  • Ancho general
    0.406 pulg.
  • Tipo de diseño
    FF2
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Sensación
  • Tipo de labio
    Labio de fieltro
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    085311017053
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.11 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo