450 KIT, CASQUILLO Q/D 2.438

Hub City (RRX)
450 KIT, Q/D BUSHING 2.438

Kit de casquillos reductores de velocidad - Tamaño reductor SSHB2063*K, 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, Material de acero
Artículo MI #00951181
No. Fabricante 450 KIT, Q/D BUSHING 2.438
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
450 KIT, Q/D BUSHING 2.438

Kit de casquillos reductores de velocidad - Tamaño reductor SSHB2063*K, 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, Material de acero
Artículo MI #00951181
No. Fabricante 450 KIT, Q/D BUSHING 2.438
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
0229-02686-450 CASQUILLO QD

Especificaciones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    452, 455, 4502, 4505
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.4380 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 3/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño mínimo del chavetero
    5/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0630 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662798217642
  • Número de catálogo del fabricante
    450 KIT, CASQUILLO Q/D 2.438
  • Tipos de productos
    Reductor de velocidad de gusano
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2.4380 pulg.
  • Peso
    8.00 lb
  • Incluye
    Dos casquillos, llave y accesorios de montaje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo