16508
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.654 pulg. de diámetro del eje, 2.213 pulg. de diámetro exterior, 0.374 pulg. de ancho general, diseño HMA101 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00952082
No. Fabricante 16508
Precio30.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.654 pulg. de diámetro del eje, 2.213 pulg. de diámetro exterior, 0.374 pulg. de ancho general, diseño HMA101 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00952082
No. Fabricante 16508
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
Precio30.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16508 SELLO DE ACEITE
  • D.E. de goma
  • Sin muelle cargado con ranura de muelle
  • Labio simple con sello auxiliar de suciedad/polvo ("doble labio").

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.654 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.213 pulg.
  • Ancho general
    0.374 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMA101
  • Tipo de sello
    Labio doble sin resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMA101
  • Tolerancia a la presión
    3 psi a 0-2000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311017237
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Aplicación típica
    Las aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
  • Peso
    0.06 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo