Descripción general
- Carcasa de metal
- Sellos de labio simples con resortes opuestos dobles (multilazo/de doble elemento) Pressfit (montado) en una caja.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.654 pulg.
- Diámetro exterior2.559 pulg.
- Ancho general0.433 pulg.
- Tipo de diseñoD7
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabios de sellado accionados por resorte
- Descripción Palabra claveDiseño D7
- CarcasaCarcasa metálica
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311178020
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Descripción de construcciónLabio doble, elemento doble, con resorte
- Aplicación típicaPara aplicaciones en las que se requiere la separación de dos medios.
- Peso0.09 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F